Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16088938 Herst.-Nr.: 22065761 EAN/GTIN: 9005798111656 |
|
|
| | |
| Elektrische Ausspeisung flexibel TECTON TAF 22065761 Elektrische Ausspeisung flexibel weiß aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Abmessungen: 1000 x 60 x 56 mm, Gewicht: 1,97 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,43* | € 102,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,95* | € 103,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,23* | € 105,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,70* | € 108,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,05* | € 108,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|