Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftelement feuchtegesteuert Centro-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftelement feuchtegesteuert Centro-H
Abluftelement feuchtegesteuert Centro-H
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16151009
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0187
EAN/GTIN:
     4012799841876

Abluftelement feuchtegesteuert Centro-H

Abluftelement Centro-H - Ausführung mit automatischer Feuchtesteuerung: Abluftelement mit elektrothermischem Stellantrieb. Für Grund- und Bedarfslüftung. Druckregelung für zentralen Ventilator erforderlich. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Abluftelements im Gehäuse. MAICO Centro-H-Abluftelemente entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
65 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,41*
€ 294,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,91*
€ 295,40*
Frei Haus
ab € 253,47*
€ 297,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,12*
€ 304,88*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,95*
€ 316,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0118
ab € 273,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.