| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16154295 Herst.-Nr.: 593000 EAN/GTIN: 0784805016854 |
| |
|
| | |
| CADDY Rod Lock 4QCN Strut Federstahlmutter M6 Die QCN kombiniert die einzigartigen Eigenschaften von Federstahl und die CADDY " Eindrücken und fertig" Technologie zu einer selbsteinrastenden Schienenmutter mit einer unglaublich schnellen Montage von Gewindestangen oder Schrauben. Zur Installation von vorgefertigten Trapezen aus Gewindestangen mit einer Sechskantmutter als Anschlag oder mit Schrauben zur Montage von Verteilerdosen und anderen Anwendungen an der Wand. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Schichtdicke Oberflächenschutz: | 13 µm | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Gewindemaß (imperial): | 1/4 Zoll | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,73* | € 116,52* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,73* | € 116,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,07* | € 121,36* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,46* | € 123,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,91* | € 175,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|