Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmschalter SM/P/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmschalter SM/P/3
Schwimmschalter SM/P/3
Artikel-Nr.:
     3517I-16156013
Hersteller:
     Jola
Herst.-Nr.:
     0402000003010052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter

Schwimmschalter SM/P/3

Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,23*
€ 792,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,28*
€ 732,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,22*
€ 707,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.