| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16156807 Herst.-Nr.: 0151.0324 EAN/GTIN: 4012799513247 |
| |
|
| | |
| Brandschutz-Deckenschott Entlüftungssystem TS 18 DN 180 Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER. Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556. Zulassungsbescheid unter www.maico-ventilatoren.com. Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Wartungsfrei.Artikel: TS 18 DN 180, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 2,22 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,3 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 320 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 321 mm, Höhe mit Verpackung: 191 mm, Tiefe mit Verpackung: 222 mm, Zulassungsnummer: Z-41. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,21* | € 362,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 324,59* | € 374,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 330,36* | € 381,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,22* | € 385,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 359,20* | € 414,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|