Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung SRT-ZA sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenabhängung SRT-ZA sw
Kettenabhängung SRT-ZA sw
Artikel-Nr.:
     3517I-16166193
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     68209300211
EAN/GTIN:
     4020863379408

Kettenabhängung SRT-ZA sw

Montage-Zubehör Zentralaufhänger zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System,. Zentralaufhänger zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System,.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
67 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,41*
€ 16,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 16,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 16,98*
€ 3,90*
ab € 12,94*
€ 18,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.