| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16214620 Herst.-Nr.: 145020 EAN/GTIN: 4021103450208 |
| |
|
| | |
| Handtuchrolle f.Werkstattwagen 145020 Werkstattwagen-Handtuchrolle, weiß, 2-lagig, einzelverpackt, mit Einleger und Tragegriff, nassfest, saugstark, fusselarm. Abriss 500 à 19,5 cm. Maße 97,5 mx21.7cm VE 2 Weitere Informationen: | | Länge: | 97500 mm | Breite: | 217 mm | Mit Scheuerfläche: | nein | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | weiß | Feuchttuch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,39* | € 9,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,40* | € 9,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 10,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,23* | € 10,50* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|