Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 15m H07RN-F 5x1,5qmm FT 038.0515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 15m H07RN-F 5x1,5qmm FT 038.0515
Kabelaufroller 15m H07RN-F 5x1,5qmm FT 038.0515
Artikel-Nr.:
     3517I-16217691
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62032515000
EAN/GTIN:
     4013046620053
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller

Kabelaufroller 15m H07RN-F 5x1,5qmm FT 038.0515

Kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung (Deckenhalter als Zubehör)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
15 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 586,25*
€ 660,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,99*
€ 666,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 622,49*
€ 697,65*
Frei Haus
ab € 624,85*
€ 704,22*
€ 5,95*
ab € 657,03*
€ 736,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,65*
€ 830,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,35*
€ 820,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
62031320000
ab € 506,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.