Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Steckschlüssel 30mm 3,0x30mm 70444030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517I-16235376
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40656
EAN/GTIN:
     4010995406561
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Micro-Steckschlüssel 30mm 3,0x30mm 70444030

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Normen: DIN 7424 Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
3 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Magnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,23*
€ 3,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,89*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,96*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,871*
€ 3,971*
10
€ 3,90*
ab € 2,958*
€ 4,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,971*
€ 4,72549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,791*
€ 4,51129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,511*
€ 4,17809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,871*
€ 3,41649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.