Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433KS
Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433KS
Artikel-Nr.:
     3517I-16257219
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27520463000
EAN/GTIN:
     4013046271323
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433KS

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2x C516, 4x Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
33 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel 33m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,06*
€ 431,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,65*
€ 432,36*
Frei Haus
ab € 380,63*
€ 435,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 401,94*
€ 459,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 484,74*
€ 550,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,06*
€ 445,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.