| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16265987 Herst.-Nr.: 62132525000 EAN/GTIN: 4013046621043 |
| |
|
| | |
| Kabelaufroller FT 038.0525.25 Kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung (Deckenhalter als Zubehör) Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 2,5 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Kabellänge: | 15 m | Automatisches Kabelaufrollen: | ja | Mit thermischem Schutz: | nein | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.360,12* | € 1.480,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,09* | € 1.494,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.390,90* | € 1.508,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.479,57* | € 1.608,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.741,61* | € 1.880,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|