Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere SCISSOR 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schere SCISSOR 2K
Schere SCISSOR 2K
Artikel-Nr.:
     3517I-16287892
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918230000
EAN/GTIN:
     4032248384020
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere

Schere SCISSOR 2K

Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 19,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,38*
€ 19,42*
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 19,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,71*
€ 19,97*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.