Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,80m Größe 9-12 1156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,80m Größe 9-12 1156
Artikel-Nr.:
     3517I-16294597
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1156
EAN/GTIN:
     4039665000236
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern

Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,80m Größe 9-12 1156

Holz Verlängerungsschenkel für Iller-Leiter Holzleitern mit 66 mm Holmgröße zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen, ausschließlich mit Iller-Leiter Holzleitern zu verwenden, bedienerfreundlicher Klemmbeschlag, Länge 1,8 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Nivellierfuß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Holz
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
1800 mm
Breite:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,26*
€ 89,60*
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 92,28*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,93*
€ 125,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,64*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 104,05*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 120,86*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 188,09*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 201,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1020
ab € 49,43*
Ähnlich
Iller Leiter
1103-7
ab € 129,51*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,53*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,14*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,61*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 208,81*
Ähnlich
Iller Leiter
1110
ab € 203,13*
Ähnlich
Iller Leiter
1109
ab € 193,49*
Ähnlich
Iller Leiter
16510
ab € 151,97*
Ähnlich
Iller Leiter
16512
ab € 166,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.