Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallschleifteller 49643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetallschleifteller 49643
Hartmetallschleifteller 49643
Artikel-Nr.:
     3517I-16298114
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     49643
EAN/GTIN:
     4046382496433

Hartmetallschleifteller 49643

HARTMETALLSCHLEIFTELLER SATZ
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser:
1 mm
Stärke:
10 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
1100 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,20*
€ 124,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,70*
€ 124,96*
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 129,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.