Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 450.532.25KS560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 450.532.25KS560
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 450.532.25KS560
Artikel-Nr.:
     3517I-16298593
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28052482000
EAN/GTIN:
     4013046280516
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 450.532.25KS560

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 1xC532, 1xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, SI-Automaten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 848,19*
€ 958,50*
Frei Haus
ab € 862,07*
€ 968,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 940,69*
€ 1.057,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,50*
€ 1.140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,37*
€ 1.129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,61*
€ 1.086,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,75*
€ 1.056,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,19*
€ 1.009,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.