Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule IT 300K.RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule IT 300K.RM
Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule IT 300K.RM
Artikel-Nr.:
     3517I-16298647
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     26039000000
EAN/GTIN:
     4013046260488
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel

Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule IT 300K.RM

Kunststoff-Kabeltrommel mit Hilfsspule zur Aufbewahrung und sicherem Transport von Leitungen und Draehten aller Art. Fuer groessere Kabelquerschnitte und -laengen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,67*
€ 103,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,07*
€ 103,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 85,63*
€ 107,61*
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 107,62*
€ 5,95*
ab € 93,03*
€ 115,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.