| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16298674 Herst.-Nr.: 36257432000 EAN/GTIN: 4013046362519 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen HT 381FIMD325KS325 Kabeltrommel, 3 Schutzkontaktdosen mit Fehlerstromschutzschalter. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 2,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,71* | € 462,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 401,03* | € 462,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 403,52* | € 466,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 425,39* | € 490,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|