Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3302 L220 DIMD H60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH 3302 L220 DIMD H60 330200203 LED-Hallenleuchte DUEVO 134W 330200203
SCHUCH 3302 L220 DIMD H60 330200203 LED-Hallenleuchte DUEVO 134W 330200203
Artikel-Nr.:
     3517I-16351585
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     330200203
EAN/GTIN:
     4041254314174
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3302 L220 DIMD H60

LED-Hallenleuchte, DUEVO, 134 W, 21600 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254314174.LED-Hallenleuchte DUEVO MID.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 620,98*
€ 714,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 648,34*
€ 738,67*
Frei Haus
ab € 652,71*
€ 745,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 733,09*
€ 828,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,67*
€ 879,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,22*
€ 864,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,04*
€ 811,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.