Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte 2-fach,pws RAL1013 ZSt UM-MA 2 pws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte 2-fach,pws RAL1013 ZSt UM-MA 2 pws
Zentralplatte 2-fach,pws RAL1013 ZSt UM-MA 2 pws
Artikel-Nr.:
     3517I-16355030
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13910003
EAN/GTIN:
     4043921063569
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Modularjackabdeckung

Zentralplatte 2-fach,pws RAL1013 ZSt UM-MA 2 pws

Zentralstück für 2 modulare Stecköffnungen RJ45, mit Beschriftungsfeld, perlweiß (ähnlich RAL 1013) mit Beschriftungsfeld ABS-Formmasse 50 x 50 mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
Modular-Jack
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,88*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,96*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,97*
1
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13910053
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.