Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-HD RS Trennleiste zu 10 DA 120347


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LSA-HD RS Trennleiste zu 10 DA 120347
LSA-HD RS Trennleiste zu 10 DA 120347
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16358786
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     120347
EAN/GTIN:
     4057227203475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste cobinet
lsa trennleiste

LSA-HD RS Trennleiste zu 10 DA 120347

LSA-HD (ÜS) RS Trennleiste 10 DA für Profil-Rundstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA Profil
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
112 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
42 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,54*
€ 72,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,631*
€ 72,191*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,96*
€ 83,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,07*
€ 85,7633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,39*
€ 79,0041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.