Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 840, Interact, IP54 DN142B 20S #10913100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 840, Interact, IP54 DN142B 20S #10913100
LED-Downlight 840, Interact, IP54 DN142B 20S #10913100
Artikel-Nr.:
     3517I-16367064
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10913100
EAN/GTIN:
     8720169109131
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Downlight 840, Interact, IP54 DN142B 20S #10913100

Polykarbonat, Weiß RAL9010, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2350 lm, 20.1 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, CRI=80, Weißer Reflektor, perforiert ohne Raster, Satiniert, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,88*
€ 119,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,97*
€ 119,52*
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 124,38*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,14*
€ 149,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.