| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16368630 Herst.-Nr.: 100000630 EAN/GTIN: 4047101441048 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor Schaltabstand BI15U-M30-VP6X Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10 30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, überbündiger Einbau möglich, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 64 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 15 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,34* | € 93,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 75,35* | € 96,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,42* | € 97,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,50* | € 99,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|