| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-16402531 Herst.-Nr.: 11090321 EAN/GTIN: 4024608004884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Videokoaxialkabel 75 Ohm 0,6L/3,7gn Fs.100 Speziell für Übertragung von Video-Signalen. Wellenwiderstands-Toleranz von 1% bei massiven Innenleitern und 2% bei flexiblen Innenleitern. Z- Toleranztyp +/- 1 % bei massivem Leiterdraht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenleiter-Durchmesser: | 0,6 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Durchmesser: | 4,2 mm | Außenleiter-Material: | Kupfer | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | grün | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |