Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offset-Antenne 80cm, anthrazit OA38H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offset-Antenne 80cm, anthrazit OA38H
Offset-Antenne 80cm, anthrazit OA38H
Artikel-Nr.:
     3517I-16431025
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     13429
EAN/GTIN:
     4010056134297
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit

Offset-Antenne 80cm, anthrazit OA38H

Offsetantenne aus Aluminium, basaltgrau lackiert. Masthalterung feuerverzinkt/galvanisiert, Feedhalter 40 mm. Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,83*
€ 85,84*
4 Tage
84
€ 4,95*
ab € 66,92*
€ 85,95*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 66,95*
€ 85,99*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 72,57*
€ 93,06*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 74,10*
€ 95,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WISI Communications
OA38I
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.