Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose, 14 dB 3-Loch, UM,KDG zert. DD15M0650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsdose, 14 dB 3-Loch, UM,KDG zert. DD15M0650
Durchgangsdose, 14 dB 3-Loch, UM,KDG zert. DD15M0650
Artikel-Nr.:
     3517I-16431278
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     14568
EAN/GTIN:
     4010056145682
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

Durchgangsdose, 14 dB 3-Loch, UM,KDG zert. DD15M0650

TV-Anschluesse in IEC-Technik. Multimedia (DATA) mit F-Buchse fuer Kabelmodem. HF-Ausgang hochpassgefiltert. Abdeckplatte und Anschlusskabel siehe Zubehoer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1,75 dB
TV-Frequenzband:
5..1006 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,77*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 10,08*
€ 14,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
18388
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.