Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät/Nachverstärker 8+1Eing.34dB,19Zoll KR 9-9 BNV-A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät/Nachverstärker 8+1Eing.34dB,19Zoll KR 9-9 BNV-A-Z
Basisgerät/Nachverstärker 8+1Eing.34dB,19Zoll KR 9-9 BNV-A-Z
Artikel-Nr.:
     3517I-16453185
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11216
EAN/GTIN:
     4250157712165
Suchbegriffe:
SAT-Nachverstärker
sat nachverstärker

Basisgerät/Nachverstärker 8+1Eing.34dB,19Zoll KR 9-9 BNV-A-Z

Basisgerät/Nachverstärker mit alphanumerisch Anzeige, automatische Verstärkungsregelung, einstellbarer Ausgangspegel max. 115 dB SAT, Pegeldifferenzanzeige. Eingebautes Netzteil, 2 Netzteile mit gegenseitiger Sicherung. Integrierte Kühlung, zur Montage in 483 mm (19 Zoll) Schränken
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
9
Anzahl der Eingänge:
9
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
35 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
30 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,64*
€ 903,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,07*
€ 896,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,66*
€ 881,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,36*
€ 804,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.