Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose SATSD4K/Class A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichdose SATSD4K/Class A
Stichdose SATSD4K/Class A
Artikel-Nr.:
     3517I-16454779
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     10175
EAN/GTIN:
     4250157701756
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose

Stichdose SATSD4K/Class A

Mit DC-Durchlass auf F-Anschluss, Hinweis: Nicht tauglich für S2 und S3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
4
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5..2400 MHz
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,59*
€ 7,03*
4 Tage
259
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 7,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.