Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 35dB, ortsgespeist VX 2035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlussverstärker 35dB, ortsgespeist VX 2035
Hausanschlussverstärker 35dB, ortsgespeist VX 2035
Artikel-Nr.:
     3517I-16466983
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74530
EAN/GTIN:
     4010056745301
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Hausanschlussverstärker 35dB, ortsgespeist VX 2035

Ortsgespeister Hausanschlussverstaerker bis 1,2 GHz. 35 dB Verstaerkung, 115 dBµV Ausgangsleistung (CENELEC 42). Messbuchse am Eingang und Ausgang. Diplexfilter und Rueckwegverstaerker auf einem Modul (VX 201-xxx), in 65 MHz, 85 MHz und 204 MHz Varianten erhaeltlich.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,10*
€ 395,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,52*
€ 428,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,56*
€ 465,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,19*
€ 502,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.