Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichleitungsdose 4f.m.AP-R+Platte rws ADO4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichleitungsdose 4f.m.AP-R+Platte rws ADO4N
Stichleitungsdose 4f.m.AP-R+Platte rws ADO4N
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16467578
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     516110
EAN/GTIN:
     8424450193150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

Stichleitungsdose 4f.m.AP-R+Platte rws ADO4N

TWIN 4-fach Stichleitungsdose 2x SAT / UKW / TV zum Anschluss eines Twin-Sat-Receiver inkl. AP-Rahmen + Abdeckplatte in Farbe reinweiß. SAT 950 - 2200MHz - 2,5dB, UKW 2dB,TV - 2dB Dämpfung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Aufputz
Abdeckung:
Vollplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1,5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Anzahl der Auslässe:
4
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
4..2200 MHz
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,20*
€ 6,62*
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 6,64*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 6,22*
€ 6,64*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 6,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.