| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16468972 Herst.-Nr.: 565823 EAN/GTIN: 8424450238141 |
|
|
| | |
| T0X-Kopfstation 15 Transp. DVB-S/S2 in IP UNI-IP15 Vormontiert und vorprogrammiert. Kopfstelle bestehend aus Netzteil (UPSU120), Gehäuse und Streamer DVBS/S2 - IP mit Remultiplexing (U3QIP-S2-CI), um eine sehr effiziente Lösung für das Streaming von IPTV-Kanälen zu bieten. Weitere Informationen: | | Geeignet für Doppelkassette: | ja | Geschlossenes Gehäuse: | ja | Max. Anzahl der Einschübe: | 5 | Mit Eingangsverteiler: | nein | Mit Ausgangs-Sammelfeld: | nein | Netzteil integriert: | ja | Bedienteil integriert: | nein | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Schrank: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.905,43* | € 5.031,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.906,34* | € 5.032,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4.956,55* | € 5.082,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.009,00* | € 5.134,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|