Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 2xM25 19300241271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 2xM25 19300241271
Sockelgehäuse 2xM25 19300241271
Artikel-Nr.:
     3517I-16533087
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300241271
EAN/GTIN:
     5713140127159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
IC Sockel
Sockelgehäuse

Sockelgehäuse 2xM25 19300241271

Sockelgehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 19,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 19,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,48*
€ 19,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,5672*
€ 19,8243*
4 Tage
22
€ 6,95*
ab € 15,3452*
€ 20,6528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 9,91*
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,8064*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9809*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,28*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,06*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,47*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.