Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktträger D7 Crimp f.Stiftkontakt 720407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktträger D7 Crimp f.Stiftkontakt 720407
Kontaktträger D7 Crimp f.Stiftkontakt 720407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16537165
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720407
EAN/GTIN:
     4015609031511
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontakteinsätze

Kontaktträger D7 Crimp f.Stiftkontakt 720407

WALTHER Crimpkontaktträger
der Baureihe D7
Kontaktträger für Stiftkontakte
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,36*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,42*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,30*
€ 3,43*
1
€ 3,90*
ab € 2,61*
€ 3,89*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,71*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.