Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz A4 0,5-1,5qmm 20-16AWG 700204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz A4 0,5-1,5qmm 20-16AWG 700204
Stifteinsatz A4 0,5-1,5qmm 20-16AWG 700204
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16537750
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700204
EAN/GTIN:
     4015609025503
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Stifteinsatz A4 0,5-1,5qmm 20-16AWG 700204

WALTHER Stifteinsatz
der Baureihe A4
mit Schraubanschluss
ohne Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-1,5qmm (20-16 AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,90*
3 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 5,65*
€ 7,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,78*
€ 8,11*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,78*
5 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1498300000
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.