Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16552734
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31306
EAN/GTIN:
     4024941313063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a

Kupplung IP67 31306

Kupplung QUICK-CONNECT TE
16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 - 144/250V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 168 mm, Gerätebreite: 87 mm, Gerätetiefe: 92 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung 230v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,33*
€ 93,08*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,81*
€ 97,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 100,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,05*
€ 101,31*
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 105,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21407
ab € 60,83*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210588
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.