Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Erweiterung M20/M25 GHG 960 1956 R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Erweiterung M20/M25 GHG 960 1956 R0003
Ex-Erweiterung M20/M25 GHG 960 1956 R0003
Artikel-Nr.:
     3517I-16554968
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601956R0003
EAN/GTIN:
     4250217404023
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
leitungseinführung

Ex-Erweiterung M20/M25 GHG 960 1956 R0003

Ex-e Erweiterungsverschraubung
Größe: M20 auf M25
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 5,5mm bis 13mm
Gewindelänge: 8mm
Material: Polyamid
Farbe: Schwarz
Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
31,9 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..17,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 9,71*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 7,80*
€ 9,81*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 9,91*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 10,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.