Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A,5p,2h,>50V 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 16A,5p,2h,>50V 2400
Wandstecker 16A,5p,2h,>50V 2400
Artikel-Nr.:
     3517I-16555048
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     4015394014829
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wandstecker 16A,5p,2h,>50V 2400

16A5P 2H>50V>300-500Hz Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 65,68*
€ 77,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 66,45*
€ 78,10*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 73,14*
€ 79,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,31*
€ 79,63*
1
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 80,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.