Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ProTop 16A,4p,9h,230V,II 151A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker ProTop 16A,4p,9h,230V,II 151A
Stecker ProTop 16A,4p,9h,230V,II 151A
Artikel-Nr.:
     3517I-16555723
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     151A
EAN/GTIN:
     4015394188629
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a

Stecker ProTop 16A,4p,9h,230V,II 151A

16A4P 9H230V Stecker ProTOP II IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 22,77*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,24*
€ 50,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 38,43*
€ 50,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,91*
€ 51,27*
1
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.