Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 21031112405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse 21031112405
Buchse 21031112405
Artikel-Nr.:
     3517I-16558055
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21031112405
EAN/GTIN:
     5713140137226
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder

Buchse 21031112405

Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid, Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polyamid, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
2,9..5,1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,34 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 7,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,6369*
€ 7,8207*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,93*
4 Tage
59
€ 6,95*
ab € 6,083*
€ 8,4436*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,32947*
€ 8,65947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 111 1405
ab € 4,5699*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.