Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2835


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2835
Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2835
Artikel-Nr.:
     3517I-16559170
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2835
EAN/GTIN:
     4024941028356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2835

Flanschgerätestecker TE gerade
63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 113,5 mm, Gerätebreite: 113,5 mm, Gerätetiefe: 114 mm
Flanschmaß vertikal: 110 mm, Flanschmaß horizontal: 106 mm
Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Kragen in der Flanschmitte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,81*
€ 147,80*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,26*
€ 154,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,04*
€ 161,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,16*
€ 161,76*
Frei Haus
ab € 139,82*
€ 167,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3181
ab € 102,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.