Winkelstecker GT 16A 3p 230V 6h IP44 231
Winkelstecker
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: Knickschutztülle
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Kabelknickschutz grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 89 mm, Gerätebreite: 51 mm, Gerätetiefe: 78 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Kabeleinführung erfolgt über eine nach innen gewölbte Einführungstülle, Die Kabeleinführung erfolgt über eine kurze Einführungstülle