Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteverlängerung 0,5m 375.071


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteverlängerung 0,5m 375.071
Geräteverlängerung 0,5m 375.071
Artikel-Nr.:
     3517I-16565516
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.071
EAN/GTIN:
     4016514023684

Geräteverlängerung 0,5m 375.071

Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 0,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz ST18/3-Stecker, zentral, geschraubt ST18/3-Buchse, zentral, geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
500 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 9,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,05*
€ 9,83*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,91*
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.