Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7 946.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7 946.101
Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7 946.101
Artikel-Nr.:
     3517I-16566324
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.101
EAN/GTIN:
     4057298129025
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Abdeckscheibe TWIST 2 2xCEE7 946.101

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe eckig, schwarz matt, ähnlich RAL 9005 30GE seidenmatt, 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
quadratisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
42,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,26*
€ 103,26*
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 104,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,92*
€ 104,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,22*
€ 105,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,50*
€ 108,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.