Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A3p6h230V, IP67 9550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose 32A3p6h230V, IP67 9550
Wanddose 32A3p6h230V, IP67 9550
Artikel-Nr.:
     3517I-16566795
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9550
EAN/GTIN:
     4015394281191
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 32A3p6h230V, IP67 9550

32A3P 6h 230V Wanddose HW/VN IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 193,54*
€ 221,40*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 184,71*
€ 222,11*
1
€ 5,95*
ab € 185,10*
€ 222,67*
1
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 228,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 198,45*
€ 238,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.