Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 5p. 400V 6h IP44 231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 5p. 400V 6h IP44 231
Stecker 32A 5p. 400V 6h IP44 231
Artikel-Nr.:
     3517I-16567298
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     231
EAN/GTIN:
     4015609000272
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker

Stecker 32A 5p. 400V 6h IP44 231

WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 16,16*
€ 22,14*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,87*
€ 34,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 42,24*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,40*
€ 44,46*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,20*
€ 45,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
219SL
ab € 20,75*
Ähnlich
Walther
219
ab € 41,91*
Ähnlich
Walther
239SL
ab € 33,12*
Ähnlich
Walther
239
ab € 57,52*
Ähnlich
Walther
261
ab € 47,87*
Ähnlich
Walther-Werke
260
ab € 37,97*
Ähnlich
Walther
269
ab € 53,54*
Ähnlich
Walther
279
ab € 148,54*
Ähnlich
Walther-Werke
210SL
ab € 6,04*
Ähnlich
Walther-Werke
230
ab € 5,71*
Ähnlich
Walther-Werke
230SL
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.