Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16650575 Herst.-Nr.: 2908798 EAN/GTIN: 4055626343662 |
| |
|
| | |
| Strommessumformer MCR-S-20-100-UI-DCI MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...20 bis 0...100 A , unkonfiguriert Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Strom: | 0 A | Endwert Messbereich Strom: | 100 A | Ausführung des Analogausgangs: | 4 - 20 mA | Konfigurationsfunktion integriert: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,00* | € 277,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,80* | € 281,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,91* | € 282,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 267,25* | € 288,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,83* | € 297,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|