Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler Wickelstromwandler AST8151600/1A20VAKl1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 815 1600/1A 15VA Kl. 1
Artikel-Nr.:
     3517I-16654984
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-1239
EAN/GTIN:
     9504358221175
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler Wickelstromwandler AST8151600/1A20VAKl1

Diese Aufsteckstromwandler bzw. Wickelstromwandler zeichnen sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die Tiefe der Wandler beträgt nur 30mm. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 1 A bis 6000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,5, 1, 3 an. Da bei dieser Stromwandler-Type der Stromkreis unterbrochen werden muss, handelt es sich hier um die kostengünstigste und gängigste Variante von Stromwandlern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
16..53 mm
Öffnungsbreite:
53..83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.