| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16656299 Herst.-Nr.: 1822041 EAN/GTIN: 3660849557775 |
| |
|
| | |
| Motorsteuergerät CD 2x1 P8 Platine 1822041 Steuerung CD 2 x 1 P8, Platine im IP 54 Gehäuse, Motorsteuergeräe IB, zur individuellen Ansteuerung von zwei Antrieben Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | nein | Mit Memory-Funktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,49* | € 174,22* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,23* | € 174,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,28* | € 189,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 194,91* | € 236,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,80* | € 261,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|