Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler AST #70030-3154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler AST P635H 1500/5A 15VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler AST P635H 1500/5A 15VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler AST P635H 1500/5A 15VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler AST P635H 1500/5A 15VA Kl. 5P10
Artikel-Nr.:
     3517I-16662912
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-3154
EAN/GTIN:
     9503589675719

Schutzstromwandler AST #70030-3154

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
35..65 mm
Öffnungsbreite:
35..65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.