Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenmotor 4qm 8Nm/17Umin. 1035192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenmotor 4qm 8Nm/17Umin. 1035192
Rollladenmotor 4qm 8Nm/17Umin. 1035192
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16665118
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1035192
EAN/GTIN:
     3660849562755
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 8nm

Rollladenmotor 4qm 8Nm/17Umin. 1035192

Rollladenmotor 4 qm, mit Adapter, Mitnehmer, Motorlager und 2,5 m Kabel, schwarz, 8 Nm Drehmoment, für Welle SW 60 Kennen Sie schon das Somfy Modernisierungskit Funk io? Ihre Vorteile: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen. Zudem können Somfy Funkantriebe einfach und schnell in die smarte Haussteuerung TaHoma (kompatibel mit zahlreichen Hersteller im Markt) integriert werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
8 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,65*
€ 119,50*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 95,75*
€ 119,63*
€ 3,50*
ab € 102,28*
€ 127,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,64*
€ 131,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,12*
€ 144,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.