| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16666108 Herst.-Nr.: 00056389 EAN/GTIN: 4053877005506 |
| |
|
| | |
| Durchflussarmatur DN25 Pg13,5 Gewinde 00056389 Diese Schrägsitzarmatur aus Material PVC in DN 25 nimmt einen Sensor mit Pg13,5 Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm auf. Sie ist für eine Betriebstemperatur von 0 bis +60 °C ausgelegt. Die Armatur ist über zwei Klebemuffen in den Prozess einzubauen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,65* | € 213,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,61* | € 218,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,52* | € 234,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,91* | € 238,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,46* | € 277,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|